Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C230 - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - 216 x 340 mm - 600 x 600 dpi - bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/ (C230V_DNI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C230 A4 22 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     2753I-7189106
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C230V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069327
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Xerox C230 - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - 216 x 340 mm - 600 x 600 dpi - bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  C230V_DNI
Modell  C230
EAN/UPC  0095205069327

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox C230 - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht  16.1 kg
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße  216 x 340 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  1 GHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Medienhandhabung  1-Blatt manuelle Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Wasserzeichen
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.12 cm x 39.41 cm x 24.37 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
  
Drucker  
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration  4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)  600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  11.4 Sek.
Druckersprache  PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Druckermerkmale  Wasserzeichen
Medienhandhabung  1-Blatt manuelle Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  1 GHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Max. Mediengröße  216 x 340 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm, 216 x 340 mm
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter
Ausgabefach: 1 - 120 Blätter
Mehrzweckfach: - 1 Blatt
Ausgabefachkapazität  120 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
1 x LAN
USB 2.0-Host
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Schwarz)
1 x Tintenpatrone (Cyan)
1 x Tintenpatrone (Magenta)
1 x Tintenpatrone (Gelb)
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41.12 cm
Tiefe  39.41 cm
Höhe  24.37 cm
Gewicht  16.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,9 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration:
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe):
600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
11.4 Sek.
Druckersprache:
PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Druckermerkmale:
Wasserzeichen
Medienhandhabung:
1-Blatt manuelle Zuführung
Prozessor:
1 GHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Max. Mediengröße:
216 x 340 mm
Gesamte Medienkapazität:
250 Blätter
Ausgabefachkapazität:
120 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
30000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Verbindungen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN , USB 2.0-Host
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
ENERGY STAR:
Ja
Breite:
41.12 cm
Tiefe:
39.41 cm
Höhe:
24.37 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, laserdrucker farbe, xerox laserdrucker, xerox, seiten/min., seitenmin, seiten, farbe, c230, c230vdni, laser, c230v_dni, drucker, duplex, einfarbig)/, kapazität:, blätter, wifi(n, 2.0host, einfarbig, kapazitt, bltter, wifin, 20host, kapazität, host, printer, color, farblaserdrucker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 170,72*
€ 200,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 212,42*
€ 236,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,60*
€ 236,78*
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 216,96*
€ 240,15*
4 Tage
121
€ 1,00*
ab € 232,29*
€ 255,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.