Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7197200 Herst.-Nr.: HY5A7E EAN/GTIN: 4549821432882 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: P55244-B21, P55245-B21, P55246-B21, P55247-B21, P55248-B21, P55280-421, P55281-421 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | HY5A7E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Entwickelt für | P/N: P05172-B21, P05173-B21, P05174-B21, P05175-B21, P39375-291, P39375-B21, P39379-291, P39379-B21, P42564-B21, P42565-B21, P42566-B21, P42567-B21 | Entwickelt für | P/N: P05172-B21#0D1, P05172-B21#ABA, P05172-B21#B19, P05172-B21#GTA, P05172R-B21, P05173-B21#B19, P05175-B21#ABA, P05175-B21#B19, P05175R-B21, P39375R-B21, P39379R-B21, P42567-B21, P43350-AA1, P43351-AA1, P43353-AA1, P43354-AA1, P43356-AA1, P43357-291, P43357-B21, P43357R-B21, P43358-291, P43358-B21 | Entwickelt für | P/N: P05172-B21#0D1, P05172-B21#GTA, P05172R-B21, P05175-B21#ABA, P05175R-B21, P43350-AA1, P43351-AA1, P43353-AA1, P43354-AA1, P43356-AA1, P43357-291, P43357R-B21, P43358-291, P55244-B21, P55245-B21, P55246-B21, P55247-B21, P55248-B21, P55277-421, P55278-421, P55279-421, P55280-421, P55281-421 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Std. (Entfernung vom Kunden - 160 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag Technischer Support - Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 Support Produktinformation - Zugriff auf Knowledge Base - 4 Jahre Technischer Support - Ferndiagnose - 4 Jahre Technischer Support - visuelle Anleitung durch Fernzugriff - 4 Jahre Update als neue Release-Fassung - 4 Jahre Technischer Support - Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 1 Std. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 8 Std. (Entfernung vom Kunden - 320 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag Support Produktinformation - Websupport - 4 Jahre | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: P05172-B21, P05173-B21, P05174-B21, P05175-B21, P39375-291, P39375-B21, P39379-291, P39379-B21, P42564-B21, P42565-B21, P42566-B21, P42567-B21 | Entwickelt für | P/N: P05172-B21, P05172-B21#0D1, P05172-B21#ABA, P05172-B21#B19, P05172-B21#GTA, P05172R-B21, P05173-B21, P05173-B21#B19, P05174-B21, P05175-B21, P05175-B21#ABA, P05175-B21#B19, P05175R-B21, P39375-291, P39375-B21, P39375R-B21, P39379-291, P39379-B21, P39379R-B21, P42564-B21, P42565-B21, P42566-B21, P42567-B21, P43350-AA1, P43351-AA1, P43353-AA1, P43354-AA1, P43356-AA1, P43357-291, P43357-B21, P43357R-B21, P43358-291, P43358-B21 | Entwickelt für | P/N: P05172-B21, P05172-B21#0D1, P05172-B21#ABA, P05172-B21#B19, P05172-B21#GTA, P05172R-B21, P05173-B21, P05173-B21#B19, P05174-B21, P05175-B21, P05175-B21#ABA, P05175-B21#B19, P05175R-B21, P39375-291, P39375-B21, P39375R-B21, P39379-291, P39379-B21, P39379R-B21, P42564-B21, P42565-B21, P42566-B21, P42567-B21, P43350-AA1, P43351-AA1, P43353-AA1, P43354-AA1, P43356-AA1, P43357-291, P43357-B21, P43357R-B21, P43358-291, P43358-B21, P55244-B21, P55245-B21, P55246-B21, P55247-B21, P55248-B21, P55277-421, P55278-421, P55279-421, P55280-421, P55281-421 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre | Reaktionszeit: | 4 Stunden | Serviceverfügbarkeit: | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, hy5a7e, enterprise, tech, care, essential, service, epack, dl380g10+, dedicated, server, pointnext, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, 24x7, reaktionszeit:, std., p/n:, p55244b21, p55245b21, p55246b21, p55247b21, p55248b21, p55280421 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.400,07* | € 5.590,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.411,96* | € 5.602,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.424,69* | € 5.614,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|