Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Read Intensive - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7203174
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40507-B21
EAN/GTIN:
     0190017521084
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Read Intensive - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P40507-B21
Modell  HPE Read Intensive
EAN/UPC  0190017521084

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - SSD - 1.92 TB - SAS 12Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - Solid-State-Disk - 1.92 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Merkmale  Digitally Signed Firmware, HP Value
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Basic Carrier
Entwickelt für  ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware, HP Value
Höhe  1.5 cm
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Basic Carrier
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
SSD-Leistung  3500 TB
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  810 MBps (lesen)/ 620 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  97000 IOPS
4 KB Random Write  36000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  4.06 Watt (Leerlauf)
4.6 Watt (zufälliges Lesen)
4.6 Watt (zufällige Beschriftung)
6.37 Watt (sequenzielles Lesen)
5.18 Watt (sequenzielles Schreiben)
4.6 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
6.37 Watt (Maximum)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
1.92 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware, HP Value
Höhe:
1.5 cm
Kombiniert mit:
HPE Basic Carrier
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
SSD-Leistung:
3500 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
810 MBps (lesen)/ 620 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
97000 IOPS
4 KB Random Write:
36000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 40507, p40507b21, 1.92tb, read, intensive, multi, vendor, 192tb, 92tb, p40507, 1.92, hotswap, 2.5", 12gb/s, basic, carrier, 12gbs, swap, 12gb, stock, hewlett, packard, value, 635cm, 25zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 464,55*
€ 509,45*
1 Tag
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 461,15*
€ 509,98*
3 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 529,44*
€ 578,69*
3 Tage
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 532,75*
€ 582,36*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 534,36*
€ 582,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,18*
€ 685,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,82*
€ 668,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.