Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera fuser Unit 220V (FK-1150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera fuser Unit 220V (FK-1150)
Artikel-Nr.:
     2753I-7206203
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     FK-1150
EAN/GTIN:
     5704174525790
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
kyocera fixiereinheit
Kyocera fuser Unit 220V (FK-1150)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg

Kompatible Geräte:
Kyocera:
Ecosys ECOSYS M 2135 dn; Ecosys ECOSYS M 2635 dn; Ecosys ECOSYS M 2635 dw; Ecosys ECOSYS M 2735 dw; Ecosys ECOSYS P 2200 Series; Ecosys ECOSYS P 2235 d; Ecosys ECOSYS P 2235 dn; Ecosys ECOSYS P 2235 dw; Ecosys ECOSYS P 2235 Series
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, kyocera, 1150, fk1150, fuser, unit, 220v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 7,50*
ab € 150,83*
€ 186,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,24*
€ 210,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.