Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 1,0m (77921/3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7216720
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77921/3
EAN/GTIN:
     4017538053114
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Lichtleitertyp  OM3
Anschluss 1  SC
Anschluss 2  SC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Türkis
Vollduplex  Ja
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Multi-Modus
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Lichtleitertyp:
OM3
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc-sc om3 1m, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, 77921, 779213, s/conn, maximum, connectivity, lwlduplex, patchkabel, sc/sc, 50/125µ, aqua, shiverpeaks, 77921/3, sconn, scsc, 50125, conn, duplex, 125µ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
38
€ 9,90*
ab € 2,92*
€ 4,31*
4 Tage
76
€ 4,50*
ab € 2,93*
€ 4,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,23*
€ 42,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.