Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 1,0m
LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77921/3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77921/3
EAN/GTIN:
     4017538053114
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ, OM3, aqua, 1,0m

· Anschlüsse: Duplex Stecker SC - Duplex Stecker SC
· Datenrate: Multimode OM3
· Adern Material: Fiber
· Stecker Material: ABS
· Farbe Stecker: grau
· Farbe Kabel: türkis
· LWL Duplex Patchkabel SC/SC aus Qualitativ hochwertigem Material
· Aufbau Kern/ Manteldurchmesser 50/125 Mikrometer

erfüllt alle Standards im Telekommunikationsbereich
OM3-Faser sind für 10 Gigabit/s geeignet Halogenfrei und flammwidrig
Vorteile gegenüber der Kupfertechnik a) keine Signaleinstreuung auf danebenliegende Fasern b) keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störfelder c) keine Erdung notwendig d) hohe Abhörsicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc-sc om3 1m, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Duplex Patchkabel SC/SC 50/125µ OM3, Glasfaserkabel, LWL-Patchkabel, Lichtwellenleiterkabel, Fibre-cable, mulitmode, Jumper OM3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 9,90*
ab € 2,87*
€ 3,51*
Lager 4590
56
€ 4,50*
ab € 2,88*
€ 3,52*
€ 3,50*
ab € 32,21*
€ 36,97*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.