Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks BS20-60065 - 7,5 m - Cat6a - S/FTP (S-STP) - RJ-45 - RJ-45 (BS20-60065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-7217011
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-60065
EAN/GTIN:
     4017538088482
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Produkttext

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie z.B. Ihren Smart-TV, Notebook, PC oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk-Router oder Netzwerk-Switch. CAT 6a unterstütz eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz und stellt eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung (abhängig von den verwendeten Geräten).

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  7,5 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Kupfer
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders  Aluminium
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform  Rund
AWG Kabelgröße  26
Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Frequenz  500 MHz
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  6,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
7,5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform:
Rund
AWG Kabelgröße:
26
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Außendurchmesser:
6,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6a 7,5m schwarz s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 60065, bs2060065, bs20, serie, anschluss, rj45, 10000, patchkabel, lanpatchkabel, bs2060065., kabellänge:, kabelstandard:, cat6a, kabelschirmung:, s/ftp, sstp, steckerverbindergeschlecht:, männlich/männlich, beschichtung, steckerkontakte:, kupfer, datenübertragungsrate:, mbit/s, kabelfarbe:, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 10,19*
2 Tage
368
€ 4,50*
ab € 9,97*
€ 11,83*
€ 4,99*
ab € 14,77*
€ 17,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,58*
€ 30,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.