Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II CAT 6a Patchkabel 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS20-60065 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80892
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-60065
EAN/GTIN:
     4017538088482
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus.
Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie z.B. Ihren Smart-TV, Notebook, PC oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk-Router oder Netzwerk-Switch.

Merkmale

  • Kabelaufbau: AWG 26
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: PVC
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 6,5mm
  • Knickschutz
  • Rastnasenschutz
  • Anzahl der Schirmungen: 2-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
  • Schirmung 2: ALU Geflecht
  • Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF)
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung nach: EIA/TIA 568B
  • Spezifikation: CAT 6a
  • Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter
  • Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 10,19*
3 Tage
368
€ 4,50*
ab € 9,97*
€ 11,83*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 14,77*
€ 17,44*
€ 3,50*
ab € 26,58*
€ 30,87*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.