Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHVP BS89720 - TV-Wandhalterung 139,70cm (55")-65" eng anliegend (BS89720)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS89720 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
shiverpeaks BS89720 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7217012
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89720
EAN/GTIN:
     4017538088499
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SHVP BS89720 - TV-Wandhalterung 139,70cm (55")-65" eng anliegend (BS89720)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, bs89720, 89720, shiverpeaks, basicsplasma/lcd/led, tvwandhalter, 49"65, shvp, tvwandhalterung, 55''65'', anliegend, basicsplasmalcdled, 4965, 5565, basic, plasma, wandhalter, wandhalterung, 55'', 65''
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
€ 4,50*
ab € 32,15*
€ 42,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,06*
€ 55,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.