Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m (10-49045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m
DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m
Artikel-Nr.:
     2753I-7251458
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     10-49045
EAN/GTIN:
     4017538130662
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.2
S/CONN maximum connectivity DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m (10-49045)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 49045, 1049045, s/conn, maximum, connectivity, displayport, kabel, slim, shiverpeaks, sconn, conn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
462
€ 4,50*
ab € 6,95*
€ 9,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,47*
€ 33,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.