Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m
DisplayPort 1.2 Kabel, 4K, slim, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-10-49045
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-49045
EAN/GTIN:
     4017538130662
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K, extra dünn schwarz, 3,0m

Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s
und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2
· max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.2
· Abwärtskompatible Versionen: 1.1
· Stecker: vergossen, vergoldet
· DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Aufbau Kabel: AWG 34
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Kabeltyp: rund, slim (dünn und flexibel)
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,8mm
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort 1.2 Kabel, DisplayPort Verbindungskabel, DP-DP, 4K, Displayportkabel, DisplayPort-Anschlusskabel, Monitorkabel, DP Verbindungskabel, SLIM-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
287
€ 4,50*
ab € 6,95*
€ 10,00*
€ 3,50*
ab € 24,18*
€ 33,61*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.