| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7251729 Herst.-Nr.: 33981-S EAN/GTIN: 4017538281890 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 3 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m (33981-S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stereo, 35mm, ministecker, 33981, 33981s, s/conn, maximum, connectivity, smartphonetablet, pczubehörsuper, slim, klinkenkabel, vergoldete, kontakte, rundkabel, schwarz, shiverpeaks, sconn, pczubehrsuper, conn, smartphone, tablet, zubehör, super, mini, stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,02* | € 1,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,09* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|