Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 3 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 3 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 3 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-33981-S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33981-S
EAN/GTIN:
     4017538281890
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Klinkenkabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Stecker, vergoldete Kontakte, 3 Pin, Rundkabel, schwarz, 1,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Stereo Mini-Stecker - 3,5mm Stereo Mini-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 3, 5mm Mini-St. - 3, 5mm Mini-St., Klinkenkabel, Klinke-Klinke, Klinkenkabel 3polig.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
171
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Lager 4590
342
€ 4,50*
ab € 1,02*
€ 1,65*
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 42,74*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.