| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7252176 Herst.-Nr.: 75210-10H EAN/GTIN: 4017538129444 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 10,0m (75210-10H) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, 75210, 7521010h, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabellanpatchkabel, f/utp, halogenfrei, shiverpeaks, sconn, futp, 100m, conn, netzwerkkabel, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,43* | € 3,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,44* | € 3,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,03* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|