Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 10,0m
Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75210-10H
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75210-10H
EAN/GTIN:
     4017538129444
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 10,0m

Cat. 5E Netzwerkkabel, geeignet für die
Konfektionierung eigener Patchkabel.

· Spezifikation: Cat. 5E
· Übertragungsfrequenz bis zu: 100MHz
· Bandbreite bis zu: 1Gbit/s

· Anzahl der Schirmungen: 1-fach
· Schirmung: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmungsklasse: F/UTP
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfergemisch
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,5mm

· Farbe Kabel: grau
· Wicklung: Ring und Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, Patchkabel cat 5e SF/UTP, Netzwerkkabel, Datenkabel, LAN-Kabel, Installationskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
€ 9,90*
ab € 2,76*
€ 3,45*
Lager 4590
76
€ 4,50*
ab € 2,48*
€ 3,77*
€ 3,50*
ab € 22,27*
€ 30,64*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.