Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silhouette MEDIA-SCRATCH-GLD bedruckbare Rubbel-Aufkleberfolie für Schneideplotter gold 21,5 x 280 mm, 5 Blatt (MEDIA-SCRATCH-GLD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silhouette MEDIA-SCRATCH-GLD selbstklebendes Etikett Rechteck Gold
Silhouette MEDIA-SCRATCH-GLD selbstklebendes Etikett Rechteck Gold
Silhouette MEDIA-SCRATCH-GLD selbstklebendes Etikett Rechteck Gold
Artikel-Nr.:
     2753I-7254327
Hersteller:
     Silhouette
Herst.-Nr.:
     MEDIA-SCRATCH-GLD
EAN/GTIN:
     0814792021996
Suchbegriffe:
Schneideplotter
silhouette schneideplotter
schneideplotter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Gold
Form  Rechteck
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  215,9 mm
Höhe  279,4 mm
  
Verpackungsdaten  
Medienanzahl pro Paket  5 Blätter

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Gold
Form:
Rechteck
Breite:
215,9 mm
Höhe:
279,4 mm
Medienanzahl pro Paket:
5 Blätter
Weitere Suchbegriffe: mediascratchgld, silhouette, media, scratch, rubbelaufkleberfolie, gold, blatt, rubbel, aufkleberfolie, bedruckbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.