Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP/Fortron HD2-750 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz (PPA7506901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7272392
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA7506901
EAN/GTIN:
     4713224525506
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  750 W
AC Eingangsspannung  200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  6 A
Leistungsfaktor  0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)  Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)  100 W
Kombinierter Strom (+12V)  750 W
Kombinierter Strom (+5V)  100 W
Kombinierter Strom (-12V)  3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)  12,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)  20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)  62,5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)  20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)  0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)  2,5 A
Haltezeit  17 ms
Effizienz  88%
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Motherboard Anschlussstecker  24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  2
Anzahl SATA Stromstecker  8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin  4
CPU Stecker (4+4 pin)  Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)  Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung  1
Kabeltyp  Nicht-modular
  
Leistungen  
Zweck  PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor  ATX
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Bronze
ATX-Version  2.52
EPS-Version  2.92
Lagertyp  HYB
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kühlung  Aktiv
Lüfterdurchmesser  12 cm
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
Lüfterplatzierung  Oben
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  140 mm
Höhe  86 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gesamtleistung:
750 W
AC Eingangsspannung:
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
6 A
Leistungsfaktor:
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC):
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V):
100 W
Kombinierter Strom (+12V):
750 W
Kombinierter Strom (+5V):
100 W
Kombinierter Strom (-12V):
3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb):
12,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V):
62,5 A
Max Ausgangsstrom (+5V):
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V):
0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb):
2,5 A
Haltezeit:
17 ms
Effizienz:
88%
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Motherboard Anschlussstecker:
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
2
Anzahl SATA Stromstecker:
8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin:
4
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung:
1
Kabeltyp:
Nicht-modular
Zweck:
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
ATX-Version:
2.52
EPS-Version:
2.92
Lagertyp:
HYB
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Lüfterdurchmesser:
12 cm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Lüfterplatzierung:
Oben
Ein-/Ausschalter:
Ja
Breite:
150 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
86 mm
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil fsp, computer-netzteil, pc netzteil 750 watt, fortron, ppa7506901, 7506901, source, 750w, hydrok, plus, bronce, zdroj, hydro, 80plus, bronze, 230v, fsp/fortron, hd2750, netzteil, 24pin, schwarz, fspfortron
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,64*
€ 55,22*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 47,75*
€ 55,49*
14 Tage
11
pro Stück
€ 6,29*
ab € 58,67*
€ 67,24*
6 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 58,59*
€ 67,24*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,29*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.