FSP Netzteil HYDRO K PRO 750 80+B 750W ATX PC-/Server PLUS
Artikeldetails:
- Kennzeichnung: 80 PLUS Formfaktor: ATX Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 186 V - 290 V
FSP Netzteil HYDRO K PRO 750 80+B 750W ATX PC–/Server PLUS
Produktbeschreibung:
Energie Gesamtleistung 750 W AC Eingangsspannung
200 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Eingangsstrom
6 A Leistungsfaktor 0.9 Leistungsfaktorkorrekturfilter
(PFC) Aktiv Kombinierter Strom (+3.3V) 100 W Kombinierter
Strom (+12V) 750 W Kombinierter Strom (+5V) 100
W Kombinierter Strom (–12V) 3,6 W Kombinierter
Strom (+5Vsb) 12,5 W Max.
Ausgangsstrom (+3.3V) 20 A Max. Ausgangsstrom
(+12V) 62,5 A Max Ausgangsstrom (+5V) 20 A Max.
Ausgangsstrom (–12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom
(+5Vsb) 2,5 A Haltezeit 17 ms Effizienz 88 % Energieschutzeigenschaften Over current,
Over power, Over voltage, Short circuit Leistungen
Zweck PC Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Bronze ATX–Version
2.52 EPS–Version 2.92 Lagertyp HYB Anschlüsse
und Schnittstellen Motherboard Anschlussstecker
24–pin ATX Anzahl SATA Stromstecker 8 Anzahl Molex
Anschlüsse 4pin 2 Anzahl PCI Express Stromstecker
6+2pin 4 CPU Stecker (4+4 pin) Ja ATX Stromstecker
(24–pol.) Ja Floppy–Laufwerk Stromverbindung 1
Diskettenlaufwerkstecker Ja Kabeltyp Nicht–modular
Lieferumfang Mitgelieferte Kabel CPU,
PCIe, Peripheral (Molex), SATA Design Produktfarbe
Schwarz Kühlung Aktiv Lüfterdurchmesser 12 cm
Anzahl Lüfter 1 Lüfter Lüfterplatzierung Oben
Ein–/Ausschalter Ja Gewicht und Abmessungen Breite
150 mm Tiefe 140 mm Höhe 86 mm Verpackungsdaten
Verpackungsart Box Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Technische Details:
Allgemeines
Elektrische Spannung
240 V