Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201136 Telefonkabel 15 m Weiß (00201136)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00201136 Telefonkabel 15 m Weiß
Hama 00201136 Telefonkabel 15 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7282812
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201136
EAN/GTIN:
     4047443470355
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Produkttext

Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung. - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften. - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-11
Produktfarbe  Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabeltyp  Rund

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-11
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabeltyp:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Modularkabel RJ-11, datenkabel 15m, alarmkabel, hama datenkabel, 00201136, hama, 6p4c, weiß, rj11stecker, stecker, rj11, telefon, analog, anschlusskabel, 6p4c], modularkabel, telefonkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 6,56*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 6,57*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 14,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 22,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.