Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SimPro Dock 2 - Dockingstation - Thunderbolt - VGA, HDMI, 2 x DP - GigE - 180 Watt - für ExpertBook B5; B5 Flip; B5 Flip OLED; B9; L1; P1; P2; P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-7287227
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0460-P00030
EAN/GTIN:
     4711081199670
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
HDMI Kabel Sonstige
Laptop Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  ASUS SimPro Dock 2 - Dockingstation - Thunderbolt - VGA, HDMI, 2 x DP - GigE - 180 Watt - für ExpertBook B5; B5 Flip; B5 Flip OLED; B9; L1; P1; P2; P5
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90NX0460-P00030
Modell  SimPro Dock 2
EAN/UPC  4711081199670

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS SimPro Dock 2 - Dockingstation - Thunderbolt - VGA, HDMI, 2 x DP - GigE
Produkttyp  Dockingstation
Docking-Schnittstelle  Thunderbolt
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.06 cm x 16.15 cm x 9.9 cm
Gewicht  770 g
Farbe  Star Black
Netzwerk  Gigabit Ethernet
Stromversorgung  Netzteil 180 Watt
Entwickelt für  ExpertBook B5; B5 Flip; B5 Flip OLED; B9; L1; P1; P2; P5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
Breite  4.06 cm
Tiefe  16.15 cm
Höhe  9.9 cm
Gewicht  770 g
Farbe  Star Black
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Smart Card
Schnittstellen  1 x Audio - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Thunderbolt 3
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2 mit Schnellladefunktion
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 1
2 x Audio / Video - DisplayPort
1 x Audio / Video - HDMI
1 x Video - VGA
1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Thunderbolt-Kabel - 60 cm
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Gestellte Leistung  180 Watt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS ExpertBook B5
ASUS ExpertBook B5 Flip
ASUS ExpertBook B5 Flip OLED
ASUS ExpertBook B9
ASUS ExpertBook L1
ASUS ExpertBook P1
ASUS ExpertBook P2
ASUS ExpertBook P5

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Breite:
4.06 cm
Tiefe:
16.15 cm
Höhe:
9.9 cm
Farbe:
Star Black
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Smart Card
Enthaltene Kabel:
1 x Thunderbolt-Kabel - 60 cm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Gestellte Leistung:
180 Watt
Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, docking station laptop asus, dockingstation für tablet, thinkpad docking station, asus, simpro, dock, flip, thunderbolt, 0460, 00030, 90nx0460p00030, dockingstation, watt, 90nx0460, p00030, hdmi, gige, expertbook, flip;, oled;, oled, typec, type, typc, 7680, 4320, pixels, 1920, 1080
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
pro Stück
€ 9,50*
ab € 132,19*
€ 161,03*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 139,53*
€ 169,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 140,95*
€ 171,11*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,55*
€ 176,58*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 150,21*
€ 180,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.