Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7300718 Herst.-Nr.: WDDSDADP01 EAN/GTIN: 0718037889436 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | WD - Kartenadapter (microSD, microSDHC, microSDXC) - Secure Digital | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Western Digital | Hersteller Art. Nr. | WDDSDADP01 | Modell | WD | EAN/UPC | 8592978387570 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WD Kartenadapter - Secure Digital | Produkttyp | Kartenadapter | Unterstützte Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | Host-Schnittstelle | Secure Digital | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenadapter | Unterstützte Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | Host-Schnittstelle | Secure Digital | Breite | 2.4 cm | Tiefe | 3.2 cm | Höhe | 0.21 cm | | | Speicherkarte | | Kapazität | (Max) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kartenadapter | Unterstützte Speicherkarten: | microSD, microSDHC, microSDXC | Host-Schnittstelle: | Secure Digital | Breite: | 2.4 cm | Tiefe: | 3.2 cm | Höhe: | 0.21 cm | Kapazität: | (Max) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital, western, wddsdadp01, kartenadapter, microsd, microsdhc, microsdxc, secure, card, adapter, sim/memorycardadapter, flashkartenadapter, 8592978387570, simmemorycardadapter, memory, flashkarten, micro, sim/memory, flash, simmemory |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 0,71* | € 1,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,88* | € 1,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,57* | € 4,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,98* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|