Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - Dreifachisolierung - Grau, Schwarz - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CHA0104 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0104 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHA0104 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7301411
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHA0104
EAN/GTIN:
     4052792062175
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - Dreifachisolierung - Grau, Schwarz - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320)
Gruppe  Kabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CHA0104
Modell  
EAN/UPC  4052792062175

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink HDMI-Kabel mit Ethernet - 1 m
Kabel  Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet
Technologie  Dreifachisolierung
Länge  1 m
Farbe  Grau, Schwarz
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320)
Technologie  Dreifachisolierung
Länge  1 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  HDMI Ethernet Channel (HEC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, Dolby Digital Plus, HDR-Support, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Super Audio CD (SACD), Dolby Digital-Unterstützung, Display Stream Compression (DSC), DVD-Audio, Dolby DTS, 3D-fähig, 32 Audiokanäle, Aluminium-Anschlussgehäuse, Unterstützung für mehrere Video-/Audiostreams auf einem Bildschirm
Farbe  Grau, Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  58 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Technologie:
Dreifachisolierung
Länge:
1 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Grau, Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a logilink, logilink, hdmi, cha0104, 0104, männlich, 7680, 4320, mnnlich, hdmikabel, kabel, hdmia, stecker, ultra, high, speed, ethernet, dreifachisolierung, grau, schwarz, unterstützt, astecker, untersttzt, entspricht, stück, 1.0m, 8k/60
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
€ 9,90*
ab € 3,36*
€ 3,68*
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 4,54*
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,20*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 12,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,31*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHA0105
ab € 4,24*
Sonstiges
LogiLink
CHA0106
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.