Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7301994 Herst.-Nr.: H39V3PE EAN/GTIN: 4549821448098 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Pointnext Tech Care Basic Service Post Warranty - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für P/N: 741065-291, 741065-AA1, 741065R-AA1, 742256-AA5, 742257-AA5, 830071-291, 830071-AA1 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | H39V3PE | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Pointnext Tech Care Basic Service Post Warranty - Serviceerweiterung - 1 Jahr - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | P/N: 741064-291, 741064-AA1, 741064R-B21, 741065-291, 741065-AA1, 741065R-AA1, 741065R-B21, 742256-AA5, 742257-AA5, 742657-B21#ABA, 742657R-B21, 742657R-B21#0D1, 742657R-B21#B19, 830071-291, 830071-AA1, 830071-B21, 830071R-B21, 830072-B21, 830072R-B21, 830074-S01, 830075-S01, 830076-S01, 830077-S01 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag (Entfernung vom Kunden - 160 km) - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 2 Std. - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag Support Produktinformation - Zugriff auf Knowledge Base - 1 Jahr Technischer Support - Ferndiagnose - 1 Jahr Technischer Support - visuelle Anleitung durch Fernzugriff - 1 Jahr Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage (Entfernung vom Kunden - 320 km) - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 3 Arbeitstage (Entfernung vom Kunden - 480 km) - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 741064-291, 741064-AA1, 741064-B21, 741064R-B21, 741065-291, 741065-AA1, 741065-B21, 741065R-AA1, 741065R-B21, 741890-S01, 741891-S01, 742256-AA5, 742257-AA5, 742657-B21, 742657-B21#0D1, 742657-B21#ABA, 742657-B21#B19, 742657R-B21, 742657R-B21#0D1, 742657R-B21#B19, 791050-S01, 792872-S01, 830071-291, 830071-AA1, 830071-B21, 830071R-B21, 830072-B21, 830072R-B21, 830074-S01, 830075-S01, 830076-S01, 830077-S01 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 1 Jahr | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, 741065, enterprise, h39v3pe, tech, care, basic, service, post, warranty, dl560, pointnext, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahr, vorort, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, p/n:, 741065291, 741065aa1, 741065raa1, 742256aa5, 742257aa5, 830071291 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.110,45* | € 2.228,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.121,98* | € 2.233,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.112,16* | € 2.239,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|