Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Technischer Support (H28Y0E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 5Y Tech Care Essential
HP 5Y Tech Care Essential
Artikel-Nr.:
     2753I-7304410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H28Y0E
EAN/GTIN:
     4549821445097
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen

Übersicht

Kurzinfo  HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Technischer Support - für HPE MSA 1060/2060 Advanced Data Services - 1 Lizenz - Telefonberatung - 5 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min.
Gruppe  Software Service und Support
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  H28Y0E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Technischer Support - für HPE MSA 1060/2060 Advanced Data Services - 5 Jahre
Service und Support  Technischer Support
Inbegriffene Leistungen  Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit  5 Jahre
Reaktionszeit  15 Min.
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software-Titel  HPE MSA 1060/2060 Advanced Data Services
Anzahl Lizenzen  1 Lizenz
Entwickelt für  P/N: R2C33A, R2C33AAE

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Technischer Support
Inbegriffene Leistungen  Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit  5 Jahre
Reaktionszeit  15 Min.
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
  
Software  
Software-Titel  HPE MSA 1060/2060 Advanced Data Services
Installationstyp  Lokal installiert
Anzahl Lizenzen  1 Lizenz
  
Details  
Service und Support  Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1
Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3
Websupport - 5 Jahre
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: R2C33A, R2C33AAE

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen:
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit:
5 Jahre
Reaktionszeit:
15 Min.
Serviceverfügbarkeit:
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software-Titel:
HPE MSA 1060/2060 Advanced Data Services
Installationstyp:
Lokal installiert
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz
Entwickelt für:
P/N: R2C33A, R2C33AAE
Weitere Suchbegriffe: Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 5 jahre, care pack support, care pack support hpe, enterprise, h28y0e, tech, care, essential, service, 1060/2060, advanced, data, services, 1060, 2060, 10602060, pointnext, technischer, support, lizenz, telefonberatung, jahre, 24x7, reaktionszeit:, min., reaktionszeit, msax060, hewlett, packard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.196,04*
€ 1.281,18*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.192,80*
€ 1.283,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.200,55*
€ 1.286,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,58*
€ 1.531,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,58*
€ 1.520,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,00*
€ 1.480,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,49*
€ 1.452,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,55*
€ 1.428,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.