Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty (H01T4PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 1Y Tech Care Essential
HP 1Y Tech Care Essential
Artikel-Nr.:
     2753I-7304450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H01T4PE
EAN/GTIN:
     4549821461851
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support

Übersicht

Kurzinfo  HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: Q2P71B, Q2P72B, Q2P72BR, Q2P73BR, Q2P74BR, Q2P76B, Q2P77B, Q2P78B, Q2P79B, Q2P79BR
Gruppe  Systeme Service und Support
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  H01T4PE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Serviceerweiterung - 1 Jahr - Vor-Ort
Typ  Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  1 Jahr
Reaktionszeit  4 Stunden
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Entwickelt für  P/N: Q2P71B, Q2P72B, Q2P72BR, Q2P73B, Q2P73BR, Q2P74B, Q2P74BR, Q2P75B, Q2P76B, Q2P77B, Q2P78B, Q2P79B, Q2P79BR

Ausführliche Details

Allgemein  
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  1 Jahr
Reaktionszeit  4 Stunden
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
  
Details  
Service und Support  Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Std. (Entfernung vom Kunden - 160 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1
Support Produktinformation - Zugriff auf Knowledge Base - 1 Jahr
Technischer Support - Ferndiagnose - 1 Jahr
Technischer Support - visuelle Anleitung durch Fernzugriff - 1 Jahr
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 1 Std. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 8 Std. (Entfernung vom Kunden - 320 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: Q2P71B, Q2P72B, Q2P72BR, Q2P73B, Q2P73BR, Q2P74B, Q2P74BR, Q2P75B, Q2P76B, Q2P77B, Q2P78B, Q2P79B, Q2P79BR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Inbegriffene Leistungen:
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle:
Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit:
1 Jahr
Reaktionszeit:
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit:
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, enterprise, h01t4pe, tech, care, essential, epack, dedicated, server, pointnext, service, post, warranty, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahr, vorort, 24x7, reaktionszeit:, std., p/n:, q2p71b, q2p72b, q2p72br, q2p73br, q2p74br
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.671,39*
€ 2.834,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.212,57*
€ 3.369,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.369,02*
€ 4.009,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.339,84*
€ 3.974,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.254,28*
€ 3.872,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.212,57*
€ 3.822,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.