Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty (H03R6PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 2Y Tech Care Essential
HP 2Y Tech Care Essential
Artikel-Nr.:
     2753I-7304487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H03R6PE
EAN/GTIN:
     4549821446568
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support

Übersicht

Kurzinfo  HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: Q6Q63A, Q6Q63AR
Gruppe  Systeme Service und Support
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  H03R6PE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Vor-Ort
Typ  Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  2 Jahre
Reaktionszeit  4 Stunden
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Entwickelt für  P/N: Q6Q63A, Q6Q63AR

Ausführliche Details

Allgemein  
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  2 Jahre
Reaktionszeit  4 Stunden
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
  
Details  
Service und Support  Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Std. (Entfernung vom Kunden - 160 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1
Support Produktinformation - Zugriff auf Knowledge Base - 2 Jahre
Technischer Support - Ferndiagnose - 2 Jahre
Technischer Support - visuelle Anleitung durch Fernzugriff - 2 Jahre
Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre
Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 1 Std. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 8 Std. (Entfernung vom Kunden - 320 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Support Produktinformation - Websupport - 2 Jahre
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: Q6Q63A, Q6Q63AR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Inbegriffene Leistungen:
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle:
Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit:
2 Jahre
Reaktionszeit:
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit:
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Entwickelt für:
P/N: Q6Q63A, Q6Q63AR
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack hp, care pack support, enterprise, h03r6pe, tech, care, essential, epack, msl3040, dedicated, server, pointnext, service, post, warranty, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, 24x7, reaktionszeit:, std., p/n:, q6q63a, q6q63ar, hewlett, packard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.764,56*
€ 4.952,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 5.981,16*
€ 6.177,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.177,98*
€ 7.351,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.147,71*
€ 7.315,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.031,33*
€ 7.177,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.981,16*
€ 7.117,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.