Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty (H10R1PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 2Y Tech Care Essential 2 Jahr(e)
HPE 2Y Tech Care Essential 2 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     2753I-7304876
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H10R1PE
EAN/GTIN:
     4549821446773
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support

Übersicht

Kurzinfo  HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: BL541BR, C0H18A, C0H18AR, C0H18SB, C0H19A, C0H19AR, E7W45A, E7W46A, M9A09A, M9A10A
Gruppe  Systeme Service und Support
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  H10R1PE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Vor-Ort
Typ  Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  2 Jahre
Reaktionszeit  4 Stunden
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Entwickelt für  P/N: BL536B, BL536BR, BL541B, BL541BR, C0H18A, C0H18AR, C0H18SB, C0H19A, C0H19AR, E7W45A, E7W46A, M9A09A, M9A10A

Ausführliche Details

Allgemein  
Inbegriffene Leistungen  Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle  Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit  2 Jahre
Reaktionszeit  4 Stunden
Serviceverfügbarkeit  24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
  
Details  
Service und Support  Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Std. (Entfernung vom Kunden - 160 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1
Support Produktinformation - Zugriff auf Knowledge Base - 2 Jahre
Technischer Support - Ferndiagnose - 2 Jahre
Technischer Support - visuelle Anleitung durch Fernzugriff - 2 Jahre
Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre
Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 1 Std. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 8 Std. (Entfernung vom Kunden - 320 km) - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Support Produktinformation - Websupport - 2 Jahre
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: BL536B, BL536BR, BL541B, BL541BR, C0H18A, C0H18AR, C0H18SB, C0H19A, C0H19AR, E7W45A, E7W46A, M9A09A, M9A10A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Inbegriffene Leistungen:
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle:
Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit:
2 Jahre
Reaktionszeit:
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit:
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack support, care pack support hpe, h10r1pe, enterprise, epack, dedicated, server, pointnext, tech, care, essential, service, post, warranty, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, 24x7, reaktionszeit:, std., p/n:, bl541br, c0h18a, c0h18ar, c0h18sb, c0h19a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.100,95*
€ 3.257,73*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.546,23*
€ 3.706,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.706,74*
€ 4.411,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.675,97*
€ 4.374,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.587,96*
€ 4.269,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.546,23*
€ 4.220,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.