Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1" ) Cover Transparent (1966)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-7346870
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1966
EAN/GTIN:
     4250686409666
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  15,5 cm (6.1" )
Etui-Typ  Cover
Material  Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe  Transparent
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone 13
Oberflächenfärbung  Einfarbig
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,7 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
15,5 cm (6.1" )
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Dicke:
0,7 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, nevox schutzhülle iphone, mobiltelefon hülle, 1966, nevox, styleshell, flex, iphone, transparent, transp., 6.1", handyschutzhülle, zoll, cover, transp, handyschutzhlle, handy, schutzhülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,09*
€ 7,77*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,77*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 11,32*
€ 16,11*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 13,91*
€ 19,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,62*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.