Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999356016 Herst.-Nr.: 1966 EAN/GTIN: 4250686409666 |
| |
|
| | |
| nevox StyleShell Flex Apple iPhone 13 transparent Artikeldetails: - Kompatible Marken: Apple Kompatible Produkte: Smartphone Typ: Tasche Passende Größe (bis zu): 6" Kompatible Produktlinien: Apple iPhone 13
nevox StyleShell Flex Apple iPhone 13 transparent Produktbeschreibung: transparent, iPhone 13 Typ: Handyhülle Geeignet für: iPhone 13 Material: TPU 7405–1784749 Technische Details: Allgemeines Kompatible Produkte Smartphone Technische Daten Passende Größe (bis zu) 6,1 " Kompatibilität Kompatible Produktlinien Apple iPhone 13 Kompatible Modelle iPhone 13 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Zubehör, Smartphone, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,11* | € 7,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,11* | € 7,80* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,30* | € 16,07* | | | | Lager 7405 | | | | 1 | | € 1,00* | ab € 13,93* | € 19,64* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,90* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|