Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabellose komfort-maus - Beidhändig - Optisch - RF Wireless - Schwarz (245111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Equip Kabellose komfort-maus
Artikel-Nr.:
     2753I-7348059
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245111
EAN/GTIN:
     4015867227244
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Produkttext

Mit dieser optischen Maus haben Sie ein komfortables Werkzeug für Ihren Computer mit Scrollrad für extrem flüssiges Scrollen. Dank des ergonomischen Designs und der gummierten Oberfläche bietet sie überlegenen Griff und Komfort. Die Maus kann sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder verwendet werden.

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Büro
Geräteschnittstelle  RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie  Optisch
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  2
Anzahl der Scroll-Rollen  1
Scroll-Richtungen  Senkrecht
Zertifizierung  CE, RoHS
  
Design  
Formfaktor  Beidhändig
Produktfarbe  Schwarz
Oberflächenfärbung  Einfarbig
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Energiequelle  Batterien
Akku-/Batterietyp  AA
Batteriekapazität  300 mAh
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Andere Betriebsystem Support  Chrom
  
Batterie  
Batteriekapazität (Wattstunden)  300 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  59 mm
Tiefe  38 mm
Höhe  98 mm
Gewicht  6,7 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Receiver enthalten  Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB Typ-A
Receiver Typus  Nano-Empfänger
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  45 mm
Verpackungshöhe  160 mm
Paketgewicht  95 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
2
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Zertifizierung:
CE, RoHS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Ursprungsland:
China
Energiequelle:
Batterien
Akku-/Batterietyp:
AA
Batteriekapazität:
300 mAh
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Andere Betriebsystem Support:
Chrom
Batteriekapazität (Wattstunden):
300 Wh
Breite:
59 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
98 mm
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
95 g
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, cordless maus, 245111, equip, schwarz, optische, maus, wireless, comfort, kabellos, kabellose, komfortmaus, beidhändig, optisch, beidhndig, komfort
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 5,95*
€ 8,85*
5 Tage
1193
€ 1,00*
ab € 11,79*
€ 16,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,59*
€ 20,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.