Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß (V2866L-DE-AT-CH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Draytek Vigor 2866L WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7350300
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2866L-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484744135
Suchbegriffe:
DSL Router
LTE Modem
3G Router
UMTS Router

Hauptmerkmale

WAN-Verbindung  
Ethernet-WAN  Ja
DSL-WAN  Ja
SIM-Karten-Slot  Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität  Ja
WAN-Verbindungstyp  RJ-11
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)  867 Mbit/s
WLAN-Standards  Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)  400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)  867 Mbit/s
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Ladungsausgleichsystem  Ja
Dynamisches DNS (DDNS)  Ja
Richtlinienbasiertes Routing  Ja
Statische Route  Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)  Ja
Anzahl VPN-Tunnels  32
  
Mobiles Netzwerk  
Mobilfunknetzgenerierung  4G
Dual-SIM Unterstützung  Ja
2G-Standards  GPRS
4G-Standard  LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
  
DSL-Funktionen  
ADSL  Ja
ADSL2  Ja
ADSL2+  Ja
VDSL2  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  5
USB Anschluss  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
RJ-11 ports Quantität  1
  
Management-Funktionen  
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)  Ja
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Reset-Knopf  Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck  Ja
MU-MIMO-Technologie  Ja
MIMO  Ja
  
Sicherheit  
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  HTTPS, IPSec, WPA2, WPA3
Firewall  Ja
Zugriffkontrollliste  Ja
DoS Attacken Prävention  Ja
Filterung  Ja
URL-Filterung  Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)  Ja
  
Design  
Produkttyp  Tragbarer Router
Produktfarbe  Weiß
Wandmontage  Ja
LED-Anzeigen  Aktivität, DSL, LTE, USB, WAN
Ein-/Ausschalter  Ja
Eingebautes Display  Nein
Touchscreen  Nein
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
  
Antenne  
Antennen-Design  Extern
Antennentyp  2x2
Antenne Steckertyp  SMA/RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)  5 dBi
Anzahl der Antennen  2
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-11
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
867 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
867 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ladungsausgleichsystem:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Richtlinienbasiertes Routing:
Ja
Statische Route:
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS):
Ja
Anzahl VPN-Tunnels:
32
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Dual-SIM Unterstützung:
Ja
2G-Standards:
GPRS
4G-Standard:
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
ADSL:
Ja
ADSL2:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL2:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
1
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
MIMO:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, IPSec, WPA2, WPA3
Firewall:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Filterung:
Ja
URL-Filterung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Produkttyp:
Tragbarer Router
Produktfarbe:
Weiß
Wandmontage:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, DSL, LTE, USB, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Eingebautes Display:
Nein
Touchscreen:
Nein
Schnellstartübersicht:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennentyp:
2x2
Antenne Steckertyp:
SMA/RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Verpackungsart:
Box
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, wlan lte modem, lte modem, dsl router vpn, 2866, draytek, v2866ldeatch, vigor, 2866l, v2866l, lte/vdsl2/adsl2/supervectoring/g.fast, wlanrouter, gigabit, ethernet, dualband, ghz/5, weiß, ltevdsl2adsl2supervectoringgfast, ghz5, vdsl2, adsl2, supervectoring, fast, wlan, router, dual, band
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 395,16*
€ 446,62*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 409,81*
€ 461,67*
€ 4,70*
ab € 410,68*
€ 463,26*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 416,53*
€ 467,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.