Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor 2866L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DrayTek Vigor 2866L
DrayTek Vigor 2866L
Artikel-Nr.:
     293-100421
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4710484744135
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon

Vigor2866L

LTE/G.Fast/35b/VDSL2 VPN Firewall Router

Die Vigor2866 LTE-Serie ist ein G.Fast/Supervectoring/VDSL2-Firewall-Router mit integrierter 4G/LTE-Konnektivität. Damit eignet sie sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen/Zweigstellen, in denen die Internetverbindung das Kernstück der Geschäftskonnektivität ist oder für neue Geschäftsstandorte, an denen eine kabelgebundene Verbindung noch nicht verfügbar ist.

Die Vigor2866 LTE-Serie verfügt über 1 x RJ-11 DSL-Port für G.Fast/VDSL2 (einschließlich Profil 35b Supervectoring), 1 x umschaltbaren GbE WAN/LAN-Port, 1 x integriertes LTE-Modem mit 2 SIM-Steckplätzen, welche LTE Cat 6 unterstützen (nur 1 SIM-Karte kann gleichzeitig online sein), und 1 x  USB-Port für zusätzliche 4G/LTE-Verbindungen oder andere Anwendungen. Alle diese WAN-Anschlußmöglichkeiten zusammen, bieten eine robuste Load-Balancing/Failover-Funktionalität.

Die Serie umfasst Modelle ohne Wireless LAN und mit integriertem 802.11ac wave2 Wireless LAN. Sie bietet aber auch andere professionelle Funktionen wie QoS, Hochverfügbarkeit, Routenrichtlinien, SPI-Firewall, Inhaltsfilterung und mehr. Die Vigor2866 LTE-Serie kann als Controller für die Verwaltung anderer VigorAP- und VigorSwitches im LAN fungieren oder sich für die Cloud-basierte Verwaltung bei VigorACS registrieren.

Als Highlights hervorzuheben sind:

  • Integriertes G.Fast/Supervectoring/VDSL2 Modem
  • USB Port für 3G/4G Modem oder zusätzlichen Datenspeicher
  • 32 simultane VPN Tunnel für externe Büros oder Fernarbeitsplätze
  • bis zu 6 WAN Verbindungen mit Lastverteilung und NAT-Durchsatz bis zu 800Mbit/s
  • SIM-basiert, 3G/4G LTE Router, bis zu 300Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit
  • SPI Firewall mit Inhaltsfilterung
  • Zentrales Management für VigorAP und VigorSwitches

Integrierte SIM-Steckplätze

Bereitstellung von 4G/LTE-Internetzugängen, genau dort wo Festnetzanschlüsse (vorübergehend) nicht verfügbar sind, ohne dass ein USB-Dongle benötigt wird.

Lastverteilung

Maximieren Sie den Durchsatz und die Zuverlässigkeit durch die Nutzung mehrerer Internetverbindungen.

G.Fast Modem

Integriertes G.Fast-Modem mit 35b Supervectoring-Kompatibilität und VDSL2 Fallback.

VPN (Virtuelles Privates Netzwerk)

Aufbau sicherer und privater Tunnel vom LAN der LTE-Serie Vigor2866 zu den entfernten Büros und Telearbeitern über das Internet.

SSL-VPN

Das VPN funktioniert über bestehende Firewalls und bietet sicheren Fernzugriff auf jede Netzwerkumgebung.

Firewall und Inhaltsfilter

Filtern Sie Webseiten nach URL-Schlüsselwörtern oder Webkategorien, um den Zugang zu unsicheren oder ungeeigneten Inhalten zu blockieren.

DrayDDNS

Der kostenlose DDNS-Dienst, mit dem Sie über einen festen Hostnamen Ihrer Wahl auf den Router zugreifen können.

VoIP zuerst

VoIP hat immer oberste Priorität! Mit dem Standardport UDP 5060 (konfigurierbar) ist VoIP-QoS out-of-box einsatzbereit. Verbesserte Erfahrung für geschäftskritische Anwendungen Wählen Sie Ihre geschäftskritischen Anwendungen aus und ordnen Sie sie einfach in QoS-Klassen ein. Flexible Bandbreitenzuweisung Die Bandbreite wird für Klassen mit hoher Priorität reserviert und kann von Klassen mit niedriger Priorität genutzt werden, wenn verfügbar.

Technische Informationen

Hardwareschnittstellen

  • 1 x G.Fast/Supervectoring/VDSL2 Modem-Port (WAN1), RJ-11
  • 1 x 10/100/1000Base-Tx (WAN2)
  • 5 x 10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
  • 1 x LAN oder WAN wählbar (WAN2/P6)
  • 2 x Abnehmbare WLAN Antennen (Lac-Modell)
  • 2 x Abnehmbare LTE-Antennen
  • 2 x LTE SIM-Kartensteckplatz
  • 1 x USB 2.0
  • 1 x Factory-Reset-Taste
  • 1 x Wireless On/Off/WPS-Taste

VDSL-Merkmale

  • ITU G.993.1 (VDSL), ITU-T G997.1
  • ITU G.993.2 (VDSL2)
  • DSL Forum: TR-114
  • VDSL Band Plan: 997, 998
  • VDSL2 Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b
  • G.INP
  • Vectoring

LTE-Modem

  • LTE Kategorie: 6
  • LTE (4G) Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s downlink und 50 Mbit/s uplink
  • bis zu 300 Mbit/s downlink und 50 Mbit/s uplink
  • 2 UMTS-Frequenzen (FDD: Bander 1, 7, 8 und 20; WCDMA (3G): Bänder 1, 5 und 8)
  • LTE-Verbindungsstatus auf dem Dashboard
  • Unterstützung der SMS-Funktion (Short Message Service)
  • Unterstützung der SMS-Volumenbeschränkung
  • Anzeige der SMS-Informationen im SMS-Posteingang

Verbindungstypen für WAN

  • Unterstützung Fallback zu VDSL2, wenn die Verbindung bei G.Fast fehlschlägt
  • xDSL WAN
    • DHCP Client
    • Static IP
    • PPPoE (und Pass through)
    • PPPoA
    • MPoA
    • 802.1p/q VLAN Tagging
    • Default VLAN/PVC Profile abhängig von der Region
  • Giga Ethernet WAN
    • DHCP Client
    • Static IP
    • PPPoE
    • PPTP
    • L2TP
    • 802.1q VLAN Tagging
  • USB WAN
    • Unterstützt PPP / DHCP mode (for 3G/4G)
  • Dual WAN
    • Load Balance und Route Policy : 50 Profile
    • WAN Failover
    • Multiple-VLAN

Netzwerkmanagement

  • HTTP/HTTPS mit 2-Level Management (Admin/User)
  • Logging via Syslog
  • SNMP Management MIB-II (v2/v3)
  • CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH)
  • Administrative Zugriffskontrolle
  • Web-basierte Diagnosefunktionen
  • Firmware Upgrade via HTTP/TR-069
  • CWMP Support (TR-069/TR-104)
  • LAN Port Monitoring
  • Netzwerk Management Bandbreitenmanagement nach Session/ Bandbreite
  • Benutzerverwaltung nach Zeit/ Datenkontingent
  • LAN-DNS und DNS-Proxy/Cache Dynamisches DNS
  • IGMP Snooping/Proxy v2 und v3
  • QoS (DSCP/klassenbasierte/4-stufige Priorität)
  • Garantierte Bandbreite für VoIP
  • Zentrales AP-Management
  • Zentrales VPN-Management
  • Zentrales Switch-Management

Firewall

  • Multi-NAT, DMZ Host, Port-Umleitung und Open Ports
  • Objektbasierte Firewall, IPv6 Objekt , IPv6 Gruppe
  • MAC-Adressfilter
  • SPI (Stateful Packet Inspection) (Ablaufverfolgung)
  • DoS/DDoS-Prävention
  • IP-Adresse Anti-Spoofing
  • E-Mail-Benachrichtigung und Protokollierung über Syslog
  • IP an MAC-Adresse binden
  • Zeitsteuerung
  • Inhaltssicherheit (IM/P2P, URL, Schlüsselwörter, Cookies,...)

USB-Port

  • Druckerfreigabe
  • Dateisystem
  • Unterstützt FAT32 Dateisystem
    • Unterstützung der FTP-Funktion für Dateifreigabe
    • Datei Explorer
    • Unterstützung von Samba für Dateifreigabe (DrayTek-eigener SMB Protokollstapel)
  • Unterstützt USB Temperatur Sensor
  • Unterstützt USB Device Status für Disk, Modem, Drucker und Sensor
  • 3.5G (HSDPA) und 4G (LTE) als WAN3/WAN4 über USB-Dongle

Content Secuirty Management

  • APP Enforcement
    • Unterstützt APPE Signature Upgrade per Lizenz
  • URL-Inhaltsfilter
    • Zugriffskontrolle: URL Keyword Blocking (White/Black Liste)
    • Web Feature: Java Applet, Cookies, Active X, Komprimiert, Ausführbar, Multimedia Datei Blockierung
  • Web-Inhaltsfilter
    • Serviceaktivierungs-Assistent
    • Unterstützung Cyren / BPjM
    • White/Black List für Schlüsselwort Objekt/Gruppe
  • DNS-Filter für WCF/UCF

VPN

  • 32 Simultanes VPN
  • Protokoll: PPTP, IPsec IKEv1/IKEv2, IPsec IKEv2 EAP, IPsec XAuth, L2TP, L2TP über IPsec, OpenVPN
  • Verschlüsselung: MPPE und Hardware-basierte AES/DES/3DES-Verschlüsselung
  • Authentifizierung: MDS, SHA-1
  • IKE-Authentifizierung: Pre-shared Key und digitale Signatur (X. 509)
  • LAN-zu-LAN, Teleworker-to-LAN (Fern-Einwahlnutzer)
  • DHCP über IPSec
  • IPSec NAT-Traversal (NAT-T)
  • Dead Peer Erkennung (DPD)
  • VPN Pass through
  • VPN-Assistent
  • mOTP
  • SSL VPN: 16 Tunnel
  • Unterstützt TLS/SSL-Verschlüsselung v3.0
  • VPN Trunk mit Load Balance / Backup

Netzwerkmerkmale

  • Hardwarebeschleunigung (Standard ist deaktiviert)
  • DHCP-Client/Server/Relais
  • DHCP-Option: 1, 3, 6, 6, 51, 53, 54, 58, 58, 59, 60, 61, 66, 125
  • IGMP Proxy V2/V3
  • IGMP-Snooping
  • Dynamische DNS
  • LAN DNS / DNS Weiterleitung
  • DNSSEC
  • NTP-Client
  • RADIUS / TACACS+ Client
  • Interner RADIUS-Server
  • Active Directory /LDAP kompatibel (Client)
  • DNS Cache/Proxy
  • UPnP 50 Sitzungen
  • Wake on LAN
  • Bonjour-Service
  • Unterstützung SmartMonitor (bis zu 30 PCs)

Bandbreitenmanagement

  • Bandbreitenbegrenzung
  • Sitzungslimitierung (bis zu 20 Listen)
  • QoS (Quality of Service)
    • Garantierte Bandbreite für VoIP
    • Klassenbasierte Bandbreite garantiert durch benutzerdefinierte Datenverkehrskategorien
    • DiffServ Code Punktklassifizierung
    • 4-stufige Priorität für jede Richtung (Inbound/Outbound)
  • Layer-3 (TOS/DSCP) QoS-Mapping
  • APP QoS

technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 293
5
Frei Haus
ab € 395,16*
€ 446,62*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 409,81*
€ 461,67*
€ 4,70*
ab € 410,68*
€ 463,26*
Frei Haus
ab € 416,53*
€ 467,52*
Preise: Lager 293
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,62*
€ 531,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,88*
€ 529,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,16*
€ 470,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 293
Versand: Lager 293
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 293
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.