| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7350898 Herst.-Nr.: EG0600JEHMA EAN/GTIN: 5704174560043 |
| |
|
| | |
| Hewlett Packard Enterprise HDD MSA 600GB 12G 10K 2.5" (EG0600JEHMA) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, geöffnet, enterprise, eg0600jehma, 0600, hewlett, packard, 600gb, inch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 145,44* | € 182,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 5,95* | ab € 149,20* | € 186,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,37* | € 202,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 168,29* | € 206,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|