Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol., slim, CU, abgewinkelt (59525)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7393405
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59525
EAN/GTIN:
     4040849595257
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  3.5mm
Anschluss 2  3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Zertifizierung  CE, WEEE
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zertifizierung:
CE, WEEE
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, 59525, goobay, audio, verbindungskabel, stereo, 3pol., slim, abgewinkelt, wentronic, 3pol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
266
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 4,13*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 30,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.