Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol., slim, CU, abgewinkelt, 3 m, Schwarz - Klinke 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay 59525 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00234
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59525
EAN/GTIN:
     4040849595257
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker
Goobay Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol., slim, CU, abgewinkelt, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Stecker (
Das Goobay-Audiokabel verbindet Multimedia-Geräte mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets mit einem Ausgabegerät, z. B. Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher.
90°-Winkelstecker ermöglicht den Anschluss an beengten oder schwer zugänglichen Stellen.
Abgewinkelter Klinkenstecker vermeidet Kabelbruch am Winkelkopf.
Flexibles AUX-Kabel mit kleinem Biegeradius
Vergoldete Stecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.
Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.
Stereo-Klinkenkabel mit 3 m ist extra lang, um größere Distanzen zu überbrücken.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
266
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 4,13*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,97*
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 30,32*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.