Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Backpack 4 - Standard - Rucksack PC - 1 x Snapdragon 660 - RAM 4 GB - Flash 64 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: keiner - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-7399946
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E393359
EAN/GTIN:
     0843173128528
Suchbegriffe:
backpack
android
standard
e393359

Übersicht

Kurzinfo  Elo Backpack 4 - Standard - Rucksack PC - 1 x Snapdragon 660 - RAM 4 GB - Flash 64 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E393359
Modell  Elo Backpack 4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo Backpack 4 - Standard - Rucksack PC - Snapdragon 660 - 4 GB - Flash 64 GB
Typ  POS-Terminal - Rucksack PC
Prozessor  1 x Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
RAM  4 GB LPDDR4 SDRAM
Festplatte  Flash 64 GB
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Android 10
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.4 cm x 13.9 cm x 2.54 cm
Gewicht  590 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  POS-Terminal
Formfaktor des Produktes  Rucksack PC
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
RAM  
Installierte Anzahl  4 GB
Technologie  LPDDR4 SDRAM
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Flash
Kapazität  1 x 64 GB
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  HDMI
4 x USB 3.0
1 x USB-C
1 x GPIO
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter, 2 Antennen
Kennzeichnung  UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  9.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep  3.2 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Android 10
Software  Google Mobile Services
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.4 cm
Tiefe  13.9 cm
Höhe  2.54 cm
Gewicht  590 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  37.1 cm
Transporttiefe  21 cm
Transporthöhe  6.2 cm
Transportgewicht  1.3 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
POS-Terminal
Formfaktor des Produktes:
Rucksack PC
Farbe:
Schwarz
CPU:
Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
4 GB
Technologie:
LPDDR4 SDRAM
Kapazität:
1 x 64 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
Keiner.
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter, 2 Antennen
Kennzeichnung:
UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
9.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep:
3.2 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Android 10
Software:
Google Mobile Services
Breite:
11.4 cm
Tiefe:
13.9 cm
Höhe:
2.54 cm
Transportbreite:
37.1 cm
Transporttiefe:
21 cm
Transporthöhe:
6.2 cm
Transportgewicht:
1.3 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,02*
€ 350,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 329,82*
€ 350,33*
Frei Haus
ab € 329,05*
€ 350,34*
€ 1,00*
ab € 333,65*
€ 354,21*
5 Tage
128
€ 1,00*
ab € 340,88*
€ 361,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.