Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 6000 48G 4SFP Switch - Switch - L3 (R8N86A#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking Aruba 6000 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba 6000 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba 6000 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE Aruba Networking Aruba 6000 48G 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     2753I-7409893
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N86A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017560175
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch

Übersicht

Kurzinfo  HPE Aruba 6000 48G 4SFP Switch - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar - AC 100 - 127 V / 200 - 240 V - werkseitig integriert
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  R8N86A#ABB
EAN/UPC  0190017560175

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Aruba 6000 48G 4SFP Switch - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp  Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung  Packet-Puffergröße: 12.38 MB
Durchsatz: 77,3 Mpps
Switching-Kapazität: 104 Gbps
Latenz (1 Gbps): 1.9 µs
Kapazität  Switched virtual interfaces (SVIs): 16
ARP-Einträge: 1024
IPv4-Routen (Unicast): 512
IPv6-Routen (Unicast): 512
IGMP-Gruppen: 512
MLD-Gruppen: 512
IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 256
IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 128
MAC ACL-Zugänge (Eingang): 256
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9198 Byte
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI, ICMP, DHCP, RADIUS
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), MLD-Snooping, Trusted Platform Module (TPM), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Luftstrom von Seite zu Seite, SNMP-Unterstützung, Internet Control Message Protocol (ICMP), DNS-Klient, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), IPv6-Adressierung, UDP-Support, Any Source Multicast (ASM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Stromversorgung  AC 100 - 127 V / 200 - 240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.2 cm x 24.74 cm x 4.39 cm
Gewicht  3.42 kg
Lokalisierung  Englisch / Europa
Preistyp  Werkseitig integriert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp  Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung  Packet-Puffergröße: 12.38 MB
Durchsatz: 77,3 Mpps
Switching-Kapazität: 104 Gbps
Latenz (1 Gbps): 1.9 µs
Kapazität  Switched virtual interfaces (SVIs): 16
ARP-Einträge: 1024
IPv4-Routen (Unicast): 512
IPv6-Routen (Unicast): 512
IGMP-Gruppen: 512
MLD-Gruppen: 512
IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 256
IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 128
MAC ACL-Zugänge (Eingang): 256
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9198 Byte
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI, ICMP, DHCP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus  SSL
Authentifizierungsmethode  Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), MLD-Snooping, Trusted Platform Module (TPM), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Luftstrom von Seite zu Seite, SNMP-Unterstützung, Internet Control Message Protocol (ICMP), DNS-Klient, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), IPv6-Adressierung, UDP-Support, Any Source Multicast (ASM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Prozessor  1 x ARM A9: 1.016 GHz
RAM  4 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher  16 GB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
4 x Gigabit LAN SFP
1 x USB Type A
1 x USB-C Konsole
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 127 V / 200 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  44.2 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Montagekit
Produktzertifizierungen  CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, IEC 60825-1 Class 1, EN 55024:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 6 Class A, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32 Class A, EN 62368-1:2014, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, CISPR 35, EN 55035:2017, EN 55032:2015/AC:2016-07 Class A, IEC 62368-1 Second Edition
Preistyp  Werkseitig integriert
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  44.2 cm
Tiefe  24.74 cm
Höhe  4.39 cm
Gewicht  3.42 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  15 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Gerätetyp:
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp:
Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Größe der MAC-Adresstabelle:
8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9198 Byte
Routing Protocol:
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL
Authentifizierungsmethode:
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Prozessor:
1 x ARM A9: 1.016 GHz
RAM:
4 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher:
16 GB
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 127 V / 200 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
44.2 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Montagekit
Preistyp:
Werkseitig integriert
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Breite:
44.2 cm
Tiefe:
24.74 cm
Höhe:
4.39 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 6000, switch, aruba, 4sfp, managed, r8n86aabb, 10/100/1000, gigabit, seitezuseiteluftstrom, rack, montierbar, 1000, 101001000, seite, luftstrom, enterprise, r8n86a#abb, r8n86a, 0190017533834, cx6000, 48port, 1gbaset, 4port, rackmountfähig, layer2, europe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 9,50*
ab € 472,77*
€ 512,80*
€ 4,50*
ab € 478,36*
€ 519,27*
4 Tage
28
€ 6,00*
ab € 479,12*
€ 520,35*
4 Tage
28
€ 8,00*
ab € 480,82*
€ 520,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 497,69*
€ 537,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,16*
€ 639,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,88*
€ 628,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,69*
€ 592,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 148,95*
Zubehör
Aruba
J4858D
ab € 69,57*
Zubehör
HP
J8177D
ab € 94,94*
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,08*
Zubehör
k.A.
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.