Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple HomePod mini - Smart-Lautsprecher - Wi-Fi, Bluetooth - App-gesteuert - Gelb (MJ2E3D/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
Artikel-Nr.:
     2753I-7414937
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ2E3D/A
EAN/GTIN:
     0194252271988
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Apple HomePod mini - Smart-Lautsprecher - Wi-Fi, Bluetooth - App-gesteuert - Gelb
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MJ2E3D/A
Modell  HomePod mini
EAN/UPC  0194252271988

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple HomePod mini - Smart-Lautsprecher
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Lautsprechertyp  Aktiv
Schnittstellen  Wi-Fi, Bluetooth
Plattform  Apple HomeKit
Intelligenter Assistent  Siri - direkt
AirPlay  Ja
Streaming-Services  TuneIn, iHeartRadio, Apple Music, iTunes
Farbe  Gelb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.79 cm x 9.79 cm x 8.43 cm
Gewicht  345 g
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Besonderheiten  Apple HomeKit Thread, Apple Intercom, direkter Gastzugriff, Als Stereo-Lautsprecher einsetzbar
Mikrofon  4 Fernfeldmikrophone
Sensoren  Touch-Sensor
Farbe  Gelb
Designmerkmale  Akustisch transparenter Stoff
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Multiroom  Ja
Multiroom Technologie  AirPlay 2
Verstärker  Integriert
Abdeckungen  360°
Schnittstellen  IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0
AirPlay  Ja
Internet-Streaming-Dienste  TuneIn, iHeartRadio, Apple Music, iTunes
App-Steuerung  Ja
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Plattform  Apple HomeKit
Kommunikationsart  Wolke
Intelligenter Assistent  Siri
Sprachsteuerung  Direkt
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Breitbandtreiber
2 x Passive Radiator
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC-Netzteil (20 W)
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  9.79 cm
Tiefe  9.79 cm
Höhe  8.43 cm
Gewicht  345 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Smart-Lautsprecher
Mikrofon:
4 Fernfeldmikrophone
Sensoren:
Touch-Sensor
Farbe:
Gelb
Designmerkmale:
Akustisch transparenter Stoff
Lautsprechertyp:
Aktiv
Multiroom:
Ja
Multiroom Technologie:
AirPlay 2
Verstärker:
Integriert
Abdeckungen:
360°
Schnittstellen:
IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0
AirPlay:
Ja
Internet-Streaming-Dienste:
TuneIn, iHeartRadio, Apple Music, iTunes
App-Steuerung:
Ja
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Plattform:
Apple HomeKit
Kommunikationsart:
Wolke
Intelligenter Assistent:
Siri
Sprachsteuerung:
Direkt
Treiberdetails:
Breitbandtreiber , 2 x Passive Radiator
Zubehör im Lieferumfang:
AC-Netzteil (20 W)
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Breite:
9.79 cm
Tiefe:
9.79 cm
Höhe:
8.43 cm
Weitere Suchbegriffe: Multiroom-Lautsprecher, Netzwerk-Lautsprecher, Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, bluetooth speaker apple, netzwerk lautsprecher, apple, homepod, mini, gelb, mj2e3da, mj2e3d/a, mj2e3d, bluetooth, smartlautsprecher, smart, lautsprecher, wifi, appgesteuert, gesteuert, yellow, speaker, eine, innovative, ergänzung, jedes, zuhause., seiner, kompakten, größe, fügt, sich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 84,78*
€ 104,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 85,26*
€ 105,34*
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 105,37*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 106,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,21*
€ 116,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.