Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Intellinet - Switch - 8 x 10/100 - Desktop (561730)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7464870
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
561730
EAN/GTIN:
0766623561730
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Übersicht
Kurzinfo
Intellinet - Switch - 8 x 10/100 - Desktop
Gruppe
Hubs und Switches
Hersteller
Intellinet
Hersteller Art. Nr.
561730
Modell
Intellinet
EAN/UPC
0766623561730
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Intellinet - Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Leistung
Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 1,6 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 119 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle
1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung
1632 Byte
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 448-KB-Paketpuffer, Back Pressure Support, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
12.5 cm x 5.3 cm x 2.2 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Leistung
Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 1,6 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 119 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle
1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung
1632 Byte
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 448-KB-Paketpuffer, Back Pressure Support, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base-TX RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V - 0.55 A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
150 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
Fast Ethernet
Ports:
8 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle:
1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
1632 Byte
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Schnittstellen:
8 x 100Base-TX RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
5 V - 0.55 A
Farbe:
Schwarz
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
2.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90% (nicht kondensierend)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Switches
Weitere Suchbegriffe:
intellinet
,
561730
,
switch
,
ethernet
,
desktop
,
fast
,
10/100
,
8port
,
schwarz
,
10100
,
port
,
ieee
,
802.3az
,
energy
,
efficient
,
desktopformat
,
kunststoffgehuse
,
8023az
,
kunststoffgehäuse
,
format
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,14*
€ 20,93*
Lager 173
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 20,94*
Lager 7405
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 16,61*
€ 22,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,30*
€ 30,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 5-Port Fast Ethernet Switch, Desktop-Format, Kunststoffgehäuse, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), schwarz
Intellinet
561723
ab € 12,94*
Sonstiges
Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet Switch, Desktop-Format, Kunststoffgehäuse, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), schwarz
Intellinet
561747
ab € 20,15*
Sonstiges
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet Switch, Desktop-Format, Kunststoffgehäuse, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), schwarz
Intellinet
561754
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen