Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port Fast Ethernet Switch Desktop-Format Kunststoffgehäuse IEEE 802.3az Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 8-Port Fast Ethernet Switch Desktop-Format Kunststoffgehäuse IEEE 802.3az Energy
Intellinet 8-Port Fast Ethernet Switch Desktop-Format Kunststoffgehäuse IEEE 802.3az Energy
Artikel-Nr.:
     7405B-999465473
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561730
EAN/GTIN:
     0766623561730
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch

Intellinet 8-Port Fast Ethernet Switch Desktop-Format Kunststoffgehäuse IEEE 802.3az Energy

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet - Switch - 8 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100 Leistung: Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 1,6 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 119 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 1632 Byte Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 448-KB-Paketpuffer, Back Pressure Support, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,5 cm x 5,3 cm x 2,2 cm Gewicht: 150 g Farbe: Schwarz

Intellinet 8–Port Fast Ethernet Switch Desktop–Format Kunststoffgehäuse IEEE 802.3az Energy

Produktbeschreibung:

Intellinet 7405–561730. Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ: Fast Ethernet (10/100),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 8.
Vollduplex. MAC–Adressentabelle: 1000 Eintragungen,
Routing–/Switching–Kapazität: 1,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3,
IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Leistung
Switch–Fabric–Geschwindigkeit: 1,6 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 119 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
1632 Byte
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 448–KB–Paketpuffer, Back Pressure Support, Speichern der MAC–Adresse, Alterung MAC–Adresse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V – 0.55 A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
12,5 cm
Tiefe
5,3 cm
Höhe
2,2 cm
Gewicht
150 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,97*
€ 12,10*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 19,83*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 16,12*
€ 21,23*
€ 3,50*
ab € 22,00*
€ 28,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561723
ab € 6,91*
Sonstiges
Intellinet
561747
ab € 14,25*
Sonstiges
Intellinet
561754
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.