Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNIVOLT TECHNIVOLT 1100 SMAR Wallbox 11kW mit 5m Typ2 Ladekabel (0000/6301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7467102
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6301
EAN/GTIN:
     4019588063013
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
TECHNIVOLT 1100 SMAR Wallbox 11kW mit 5m Typ2 Ladekabel (0000/6301)
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug typ2, 1100, technivolt, 0000, 6301, 00006301, technisat, 0000/6301, ladekabel, smar, wallbox, 11kw, typ2, smart
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 797,06*
€ 910,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 800,79*
€ 911,13*
Frei Haus
ab € 806,93*
€ 919,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 842,48*
€ 953,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,61*
€ 1.134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,24*
€ 1.111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,40*
€ 1.066,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,59*
€ 1.038,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,48*
€ 1.002,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.