Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100SM 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100SM 5m
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100SM 5m
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-39467955
Hersteller:
     Technivolt
Herst.-Nr.:
     0000/6301
EAN/GTIN:
     4019588063013
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100SM 5m

Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851, Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker, 11 kW Ladeleistung, Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich, KfW Förderfähig, DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert, RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge, Ladekabelaufhängung integriert, Lastmanagement, Energiezähler MID, Lieferumfang: Ladestation TECHNIVOLT 1100 SMART, Frontglasscheibe, Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Befestigungsset (4x Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4), Winkelschlüssel (TX-TR 20), Sicherungsschraube für Glasscheibe (TX-TR 20 M4), 2x Benutzer RFID-Karte, Geeignet für : Privates Laden
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
340 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
112 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 803,92*
€ 904,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 799,40*
€ 904,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 807,83*
€ 912,75*
Frei Haus
ab € 839,18*
€ 947,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,75*
€ 1.086,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,82*
€ 1.073,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,54*
€ 1.027,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,84*
€ 1.000,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,83*
€ 961,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.