Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SAT5210 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology SSD 2.5” SATA 960GB 2.5" Serial ATA III
Synology SSD 2.5” SATA 960GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7477428
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5210-960G
EAN/GTIN:
     4711174724567
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Synology SAT5210 - Solid-State-Disk - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Synology
Hersteller Art. Nr.  SAT5210-960G
Modell  SAT5210
EAN/UPC  4711174724567

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Synology SAT5210 - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100 mm x 7 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS)
Breite  69.85 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1.3
SSD-Leistung  2194 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  530 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  67000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  98000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2.7 Watt (Lesen)
2.8 Watt (Schreiben)
1.4 Watt (Leerlauf)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
960 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS)
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1.3
SSD-Leistung:
2194 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
530 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
67000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
98000 IOPS
MTBF:
1,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 5210, synology, sata, sat5210960g, sat5210, 960g, 6gb/s, 6gbs, 2.5", intern, 960gb, 2.5in, read530, write500, 530mb/s, read, 500mb/s, write, 25in, 64cm, 25zoll, 530mbs, 500mbs, 5zoll, 530mb, 500mb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 280,11*
€ 326,18*
€ 6,78*
ab € 282,89*
€ 328,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 287,95*
€ 334,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 305,91*
€ 353,50*
€ 6,90*
ab € 313,41*
€ 361,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.