Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7489386 Herst.-Nr.: 10247 EAN/GTIN: 4044144102479 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LANCOM Service Pack 10/5 M - Serviceerweiterung - erweiterter Hardware-Austausch - 5 Jahre - Lieferung - 10x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für RundS Unified Firewall UF-300, UF-360 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | LANCOM | Hersteller Art. Nr. | 10247 | Modell | Service Pack 10/5 M | EAN/UPC | 4044144102479 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LANCOM Service Pack 10/5 M - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Erweiterter Hardware-Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 10 Stunden täglich/5 Tage die Woche | Entwickelt für | Rundamp;S Unified Firewall UF-300, UF-360 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Erweiterter Hardware-Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 10 Stunden täglich/5 Tage die Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - erweiterter Hardware-Austausch - 5 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 10 Stunden täglich (8.00 Uhr - 18.00 Uhr) / Montag-Freitag | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | LANCOM Rundamp;S Unified Firewall UF-300, UF-360 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Inbegriffene Leistungen: | Erweiterter Hardware-Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 10 Stunden täglich/5 Tage die Woche | Entwickelt für: | LANCOM Rundamp;S Unified Firewall UF-300, UF-360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10247, lancom, service, pack, 10/5, years, serviceerweiterung, erweiterter, hardwareaustausch, jahre, lieferung, 10x5, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, unified, firewall, uf300, uf360, reaktionszeit, nchsten, hardware, austausch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 986,64* | € 1.001,74* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 987,54* | € 1.001,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 997,42* | € 1.011,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|