Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75616 Netzwerkkabel-Tester Schwarz - Blau (BS75616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS75616 Netzwerkkabel-Tester Schwarz, Blau
shiverpeaks BS75616 Netzwerkkabel-Tester Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-7520417
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75616
EAN/GTIN:
     4017538034335
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--USB LAN Multi Tester RJ45 Netzwerktester / ISDN / LAN / USB / RJ11 / RJ12 / RJ45 Der Kabel Tester ist ein ideales Testgerät zum Prüfen und Lokalisieren von Netzwerk- und Kommunikationsverkabelungen. Folgende Testfunktionen unterstützt der Tester: -Zum Testen und Lokalisieren bereits verlegter Netzwerk oder Kommunikationskabel. Das Gerät wir mit einer passenenden Kunstledertasche mit Reisverschluss geliefert. Inkl. engl. Bedienungsanleitung. Für den Betrieb wird u.a. Batterie benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) -Durchgangsmessung von Netzwerk- oder Kommunikationskabeln. -Zum Lokalisieren von nicht verbunden Einzelleitern. -Konfiguration: 1 zu 1 Belegungsprüfung. Der Kabel Tester besteht aus zwei modularen Einheiten, dem Kabel Tester und einer Empfangseinheit. Durch die Modulbauweise kann der Kabel Tester für lokale loop-back Kabelprüfungen wie auch für das Prüfen von bereits verlegten Kabeln mittels der Empfangseinheit eingesetzt werden. Weiterhin ist dieser Kabel Tester ausgestattet mit einem Auto-Scan und einem manuellen Testmodus. Zur Überprüfung von RJ45 Kabeln nach EITA/TIA 568 A/B Standard - zum Testen von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen, zum Prüfen von USB Kabel. - Verbindungstest mit Anzeige über LED für 8 Einzeladern und Abschirmung - Betrieb mit 9V Block (nicht enthalten)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Unterstützte Steckverbinder  RJ-45,USB
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LED
Produktfarbe  Schwarz, Blau
  
Leistung  
Batteriespannung  9 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Unterstützte Steckverbinder:
RJ-45,USB
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LED
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Batteriespannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, shiverpeaks, bs75616, 75616, basicsusb, multi, tester, rj45, netzwerkkabeltester, schwarz, blau, basic, netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 4,50*
ab € 8,83*
€ 12,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,15*
€ 59,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.