Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS75616 Herst.-Nr.: BS75616 EAN/GTIN: 4017538034335 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--USB LAN Multi Tester RJ45
Netzwerktester / ISDN / LAN / USB / RJ11 / RJ12 / RJ45
Der Kabel Tester ist ein ideales Testgerät zum Prüfen und Lokalisieren von Netzwerk- und Kommunikationsverkabelungen. Folgende Testfunktionen unterstützt der Tester:
-Zum Testen und Lokalisieren bereits verlegter Netzwerk oder Kommunikationskabel.
Inkl. engl. Bedienungsanleitung.
Für den Betrieb wird u.a. Batterie benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Durchgangsmessung von Netzwerk- oder Kommunikationskabeln.
-Zum Lokalisieren von nicht verbunden Einzelleitern.
-Konfiguration: 1 zu 1 Belegungsprüfung.
Der Kabel Tester besteht aus zwei modularen Einheiten, dem Kabel Tester und einer Empfangseinheit. Durch die Modulbauweise kann der Kabel Tester für lokale loop-back Kabelprüfungen wie auch für das Prüfen von bereits verlegten Kabeln mittels der Empfangseinheit eingesetzt werden. Weiterhin ist dieser Kabel Tester ausgestattet mit einem Auto-Scan und einem manuellen Testmodus.
Zur Überprüfung von RJ45 Kabeln nach EITA/TIA 568 A/B Standard
- zum Testen von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen, zum Prüfen von USB Kabel. - Verbindungstest mit Anzeige über LED für 8 Einzeladern und Abschirmung - Betrieb mit 9V Block (nicht enthalten) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Netzwerktester RJ45, Leitungstester, Belegungstester RJ45 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 8,83* | € 12,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,15* | € 59,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|