Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY - Sender und Empfänger - USB-Erweiterung - USB 3.2 Gen 2 - über Glasfaser - bis zu 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 43312 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7535806
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43312
EAN/GTIN:
     4002888433129
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Extender
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  LINDY - Sender und Empfänger - USB-Erweiterung - USB 3.2 Gen 2 - über Glasfaser - bis zu 100 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  43312
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LINDY - Sender und Empfänger - USB-Erweiterung - USB 3.2 Gen 2
Gerätetyp  USB-Erweiterung
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  USB 3.2 Gen 2
Übertragungsmedium  Glasfaser
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 2 cm x 0.9 cm
Gewicht  0.039 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Erweiterung
Formfaktor  Extern
Farbe  Schwarz
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Leistungsmerkmale  Metallgehäuse, Silicon Line SL860050 chipset
Produktzertifizierungen  USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C
1 x Netzwerk - LC multi-mode weiblich x 2
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel - 0.95 m
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.8 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  0.9 cm
Gewicht  0.039 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  22 cm
Transporttiefe  5 cm
Transporthöhe  16 cm
Transportgewicht  0.19 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
USB-Erweiterung
Formfaktor:
Extern
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich:
100 m
Leistungsmerkmale:
Metallgehäuse, Silicon Line SL860050 chipset
Produktzertifizierungen:
USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - 0.95 m
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, REACH
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
0.9 cm
Transportbreite:
22 cm
Transporttiefe:
5 cm
Transporthöhe:
16 cm
Transportgewicht:
0.19 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, lindy usb extender, usb extender, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 3.2, lindy, 43312, 100m, über, glasfaser, fibre, optic, extender, sender, empfänger, usberweiterung, empfnger, erweiterung, verlängerung, verlngerung, type, usbc®, usbfunkübertragung, usbc, usbfunkbertragung, funkübertragung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,37*
€ 348,42*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 308,85*
€ 348,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 310,22*
€ 348,45*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 331,45*
€ 373,13*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,91*
€ 376,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.