Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3050 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz (AC3050)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter
ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter
ACT USB 2.0 Verbindungskabel A-Stecker - B-Mini-Stecker 1,8 Meter
Artikel-Nr.:
     2753I-7557614
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3050
EAN/GTIN:
     8716065490176
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 1,8m

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,8 m
USB-Version  USB 2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  28
Leitermaterial  Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Leitermaterial:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, ac3050, 3050, miniusb, male, mini, usbkabel, zwart, connection, cable, meters, kabel, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.