Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Professional - Patch-Kabel - LC/APC Einzelmodus (M) (FPSLC05)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink FPSLC05 Glasfaserkabel 5 m LC OS2 Gelb
LogiLink FPSLC05 Glasfaserkabel 5 m LC OS2 Gelb
LogiLink FPSLC05 Glasfaserkabel 5 m LC OS2 Gelb
LogiLink FPSLC05 Glasfaserkabel 5 m LC OS2 Gelb
LogiLink FPSLC05 Glasfaserkabel 5 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-7560690
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FPSLC05
EAN/GTIN:
     4052792066104
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Professional - Patch-Kabel - LC/APC Einzelmodus (M) zu LC/APC Einzelmodus (M) - 5 m - 2 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.657.A2/OS2 - halogenfrei - Gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  FPSLC05
EAN/UPC  4052792066104

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Professional Patch-Kabel - 5 m - Gelb
Typ  Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie  Simplex Glasfaser
Glasfasertyp  Single-Modus
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, biegeunempfindlich, FTTH (fiber-to-the-home), undgt; 60 dB return loss, undlt; 0.3 dB insertion loss, Wellenlänge von 1310 nm
Länge  5 m
Durchmesser  2 mm
Kern- / Manteldurchmesser  9/125 Mikrometer
Anschluss  LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)  LC/APC Einzelmodus - männlich
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie  Simplex Glasfaser
Glasfasertyp  Single-Modus
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser  9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, biegeunempfindlich, FTTH (fiber-to-the-home), undgt; 60 dB return loss, undlt; 0.3 dB insertion loss, Wellenlänge von 1310 nm
Länge  5 m
Durchmesser  2 mm
Breite  0.04 cm
Höhe  1 cm
Gewicht  25 g
Farbe  Gelb
  
Konnektivität  
Anschluss  LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)  LC/APC Einzelmodus - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  2.2 cm
Transporttiefe  0.6 cm
Transporthöhe  2.2 cm
Transportgewicht  27 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - G.657.A2/OS2
Technologie:
Simplex Glasfaser
Glasfasertyp:
Single-Modus
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser:
9/125 Mikrometer
Länge:
5 m
Durchmesser:
2 mm
Breite:
0.04 cm
Höhe:
1 cm
Farbe:
Gelb
Anschluss:
LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende):
LC/APC Einzelmodus - männlich
Kennzeichnung:
IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6
Transportbreite:
2.2 cm
Transporttiefe:
0.6 cm
Transporthöhe:
2.2 cm
Transportgewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc os2 5m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, logilink, lcsimplex, patchkabel, fpslc05, lc/apc, einzelmodus, gelb, stecker, lcapc, simplex, professional, glasfaser, 9/125, mikrometer, g.657.a2/os2, halogenfrei, faser:, g657.a2, stück, 9125, g657a2os2, faser, g657a2, stck, patch, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 3,26*
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 4,46*
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 6,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,09*
€ 32,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FPSLC01
ab € 1,69*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC02
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC03
ab € 1,87*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC10
ab € 2,63*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC15
ab € 3,12*
Sonstiges
LogiLink
FPSLC20
ab € 3,69*
Sonstiges
2direct
FPSLC00
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.