Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
LogiLink LWL Patchkabel, SC-Simplex - LC-Simplex, OS2, 1,0 m SC-Simplex Stecker - LC-Simplex Stecker, Faser: G657.A2, - 1 Stück (FPSLS01)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7560695
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FPSLS01
EAN/GTIN:
4052792066159
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Produkttext
Für FTTx und Data Center - die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus.
Hauptmerkmale
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC/APC
Anschluss 2
LC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0,3 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Schleifart Stecker
APC
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
13 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
1 m
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
SC/APC
Anschluss 2:
LC/APC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen:
1310 nm
Einführungsverlust:
0,3 dB
Rückflussdämpfung:
60 dB
Schleifart Stecker:
APC
Kabeldurchmesser:
2 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
18 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
2 mm
Paketgewicht:
13 g
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel (LWL) & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel sc os2
,
lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker
,
glasfaser-patchkabel sc
,
logilink
,
fpsls01
,
scsimplex
,
stecker
,
lcsimplex
,
simplex
,
patchkabel
,
faser:
,
g657.a2
,
stück
,
faser
,
g657a2
,
stck
,
g657
,
sc/apclc/apc
,
100m
,
scapclcapc
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
92
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,61*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 3,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,24*
€ 18,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink FPSLS02 Glasfaserkabel 2 m SC LC OS2 Gelb
LogiLink
FPSLS02
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink FPSLS03 Glasfaserkabel 3 m SC LC OS2 Gelb
LogiLink
FPSLS03
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink FPSLS05 Glasfaserkabel 5 m SC LC OS2 Gelb
LogiLink
FPSLS05
ab € 2,11*
Sonstiges
LogiLink FPSLS10 Glasfaserkabel 10 m SC LC OS2 Gelb
LogiLink
FPSLS10
ab € 2,59*
Sonstiges
LogiLink FPSLS15 Glasfaserkabel 15 m SC LC OS2 Gelb
LogiLink
FPSLS15
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink FPSLS20 Glasfaserkabel 20 m SC LC OS2 Gelb
LogiLink
FPSLS20
ab € 3,65*
Sonstiges
LogiLink Professional Patch-Kabel
2direct
FPSLS00
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen